그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 인서트 |
ANSI 번호 | TNMG432UD21 |
코팅 | TiAlN |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | UD21 |
내접원 | 0.5 " |
모양 삽입 | 삼각형 |
인서트 사이즈 | 432 |
두께 삽입 | 0.188 " |
ISO 번호 | 220408 |
장착 구멍 직경 | 0.203 " |
장착 스타일 | 클램프 및 잠금 핀 |
가장자리 수 | 3 |
코 반경 | 0.031 " |
갈퀴 | 부정 |
스타일 | E-COMMERCE |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
원산지 | US |
모델 | 장착 스타일 | ANSI 번호 | 코팅 | 코 반경 | 갈퀴 | 스타일 | 학년 | 내접원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JIL12UN | 나사 잠금 | 2JIL12UN | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.25 " | ₩ 31,132 | |
2질라60 | 나사 잠금 | 2질라60 | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.25 " | ₩ 31,132 | |
2JIR12UN | 나사 잠금 | 2JIR12UN | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.25 " | ₩ 31,132 | |
2지라60 | 나사 잠금 | 2지라60 | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.25 " | ₩ 31,132 | |
3IL10ACME | 나사 잠금 | 3IL10ACME | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.375 " | ₩ 45,272 | |
3IL12ACME | 나사 잠금 | 3IL12ACME | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.375 " | ₩ 42,647 | |
3IL14ACME | 나사 잠금 | 3IL14ACME | 주석 | - | 긍정적인 | 레이 다운 | UD51 | 0.375 " | ₩ 45,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.