항목 | Torx 키 |
팔 길이 | 3 7 / 32 " |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 색상 | 빨간색 |
손잡이 길이 | 3.5 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 기능성 |
측정 유형 | 톡스 (R) |
셰이프 | 직진 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | T10 |
작업 각도 | 0 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.