그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | SH24 DCNL4 |
바 Dia. | 1.575 " |
최첨단 유형 | -5 학위 |
내접원 | 1 / 2 " |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
두께 삽입 | 0.187 " |
리드 각도 | -5 학위 |
왼손 / 오른손 | 왼손 |
최소 구경 | 1.968 " |
장착 스타일 | 풀백 클램프 |
전체 길이 | 1.496 " |
갈퀴 | 부정 |
생크 재질 | 강철 |
스타일 | 수다쟁이 없음 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 4 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최소 구경 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 갈퀴 | 내접원 | 모양 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH16 SCLCL3 | 1.26 " | SH16 SCLCL3 | -5 학위 | 나사 잠금 | 0.787 " | 긍정적인 | 3 / 4 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 473,637 | ||
SH16 SCLCR3 | 1.26 " | SH16 SCLCR3 | -5 학위 | 나사 잠금 | 0.787 " | 긍정적인 | 3 / 8 " | 80도 다이아몬드 | ₩ 473,637 | ||
SH16 SDNCL2 | 1.299 " | SH16 SDNCL2 | 27.5 학위 | 나사 잠금 | 0.591 " | 긍정적인 | 1 / 4 " | 55도 다이아몬드 | ₩ 473,637 | ||
SH16 SDNCR2 | 1.299 " | SH16 SDNCR2 | 27.5 학위 | 나사 잠금 | 0.591 " | 긍정적인 | 1 / 4 " | 55도 다이아몬드 | ₩ 473,637 | ||
SH16 SDUCL3 | 1.26 " | SH16 SDUCL3 | -3 학위 | 나사 잠금 | 0.787 " | 긍정적인 | 3 / 8 " | 55도 다이아몬드 | ₩ 473,637 | ||
SH16 SDUCR3 | 1.26 " | SH16 SDUCR3 | -3 학위 | 나사 잠금 | 0.787 " | 긍정적인 | 3 / 8 " | 55도 다이아몬드 | ₩ 473,637 | ||
SH16 SDXCL2 | 1.299 " | SH16 SDXCL2 | 5 학위 | 나사 잠금 | 0.591 " | 긍정적인 | 1 / 4 " | 55도 다이아몬드 | ₩ 473,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.