플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ULTRA-DEX USA S06K STUCR2-250 보링 바 | AH3WCU 33NH99

ULTRA-DEX USA S06K STUCR2-250 보링바

재고 있음 있음
항목: AH3WCU 모델: S06K STUCR2-250크로스 참조: 33NH99

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 141,715 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목보링 바
ANSI 번호S06K STUCR2-250
바 Dia.0.375 "
최첨단 유형-3 학위
내접원1 / 4 "
모양 삽입삼각형
두께 삽입0.093 "
리드 각도-3 학위
왼손 / 오른손오른손
최소 구경0.46 "
장착 스타일나사 잠금
전체 길이5"
갈퀴긍정적인
생크 재질강철
스타일고체
타입선회

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)0.95
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)6.03
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최소 구경ANSI 번호최첨단 유형장착 스타일전체 길이갈퀴내접원모양 삽입가격
ULTRA-DEX USA S02.5G SCLDR1.2 보링 바 | AH3WAN 33NH48 S02.5G SCLDR1.20.175 "S02.5G SCLDR1.2-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인5 / 32 "80도 다이아몬드₩ 126,087
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDL1.5 보링 바 | AH3WAP 33NH49 S03.5G SCLDL1.50.245 "S03.5G SCLDL1.5-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인3 / 16 "80도 다이아몬드₩ 126,087
ULTRA-DEX USA S03.5G SCLDR1.5 보링 바 | AH3WAQ 33NH50 S03.5G SCLDR1.50.245 "S03.5G SCLDR1.5-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인3 / 16 "80도 다이아몬드₩ 126,087
ULTRA-DEX USA S03G SCLDL1.2 보링 바 | AH3워 33NH51 S03G SCLDL1.20.205 "S03G SCLDL1.2-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인5 / 32 "80도 다이아몬드₩ 126,087
ULTRA-DEX USA S03G SCLDR1.2 보링 바 | AH3WAT 33NH52 S03G SCLDR1.20.205 "S03G SCLDR1.2-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인5 / 32 "80도 다이아몬드₩ 125,580
ULTRA-DEX USA S03G SWLCR1.2 보링 바 | AH3WAU 33NH53 S03G SWLCR1.20.205 "S03G SWLCR1.2-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인5 / 32 "80도 삼각형₩ 140,245
ULTRA-DEX USA S04G SCLDL1.5 보링바 | AH3WAV 33NH54 S04G SCLDL1.50.275 "S04G SCLDL1.5-5 학위나사 잠금3.5 "긍정적인3 / 16 "80도 다이아몬드₩ 127,400

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ULTRA-DEX USA S06K STUCR2-250 보링바
₩ 141,715 /단위