그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | HM08Q SCLPR2 |
바 Dia. | 0.500 " |
최첨단 유형 | -5 학위 |
내접원 | 1 / 4 " |
모양 삽입 | 80도 다이아몬드 |
두께 삽입 | 0.093 " |
리드 각도 | -5 학위 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
최소 구경 | 0.56 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 7" |
갈퀴 | 긍정적인 |
생크 재질 | 헤비메탈 |
스타일 | 냉각수 통과 |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
원산지 | US |
모델 | 최소 구경 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 전체 길이 | 스타일 | 내접원 | 모양 삽입 | 두께 삽입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM06J SCLCL2 | 0.41 " | HM06J SCLCL2 | -5 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | 80도 다이아몬드 | 0.093 " | ₩ 335,510 | |
HM06J SCLCR2 | 0.41 " | HM06J SCLCR2 | -5 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | 80도 다이아몬드 | 0.093 " | ₩ 326,235 | |
HM06J SCLPL2 | 0.41 " | HM06J SCLPL2 | -5 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | 80도 다이아몬드 | 0.093 " | ₩ 329,140 | |
HM06J SCLPR2 | 0.41 " | HM06J SCLPR2 | -5 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | 80도 다이아몬드 | 0.093 " | ₩ 329,140 | |
HM06J 스투클1.2 | 0.41 " | HM06J 스투클1.2 | -3 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 5 / 32 " | 삼각형 | 0.078 " | ₩ 321,090 | |
HM06J 스투클2 | 0.41 " | HM06J 스투클2 | -3 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 1 / 4 " | 삼각형 | 0.093 " | ₩ 335,510 | |
HM06J STUCR1.2 | 0.41 " | HM06J STUCR1.2 | -3 학위 | 4.5 " | 냉각수 통과 | 5 / 32 " | 삼각형 | 0.078 " | ₩ 321,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.