그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 인서트 |
ANSI 번호 | CDHB 1.20.60.5 UD5CT |
코팅 | TiAlN |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | UD5CT |
내접원 | 0.156 " |
모양 삽입 | 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 1.20.60.5 |
두께 삽입 | 0.04 " |
ISO 번호 | S4T002 |
장착 구멍 직경 | 0.081 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.008 " |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | CDHB |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 인서트 사이즈 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHB 1.20.60 UD2 | CDHB 1.20.60 UD2 | 코팅되지 않은 | UD2 | 1.20.60 | 0.004 " | ₩ 21,525 | |
CDHB 1.20.60 UD21 | CDHB 1.20.60 UD21 | TiAlN | UD21 | 1.20.60 | 0.004 " | ₩ 25,025 | |
CDHB 1.20.60 UD51 | CDHB 1.20.60 UD51 | 주석 | UD51 | 1.20.60 | 0.004 " | ₩ 24,307 | |
CDHB 1.20.60 UD52 | CDHB 1.20.60 UD52 | TiAlN | UD52 | 1.20.60 | 0.004 " | ₩ 24,395 | |
CDHB 1.20.60 UD5C | CDHB 1.20.60 UD5C | 코팅되지 않은 | UD5C | 1.20.60 | 0.004 " | ₩ 22,890 | |
CDHB 1.20.60 UD5CT | CDHB 1.20.60 UD5CT | TiAlN | UD5CT | 1.20.60 | 0.004 " | ₩ 29,050 | |
CDHB 1.20.60.5 UD2 | CDHB 1.20.60.5 UD2 | 코팅되지 않은 | UD2 | 1.20.60.5 | 0.008 " | ₩ 20,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.