그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 인서트 |
ANSI 번호 | CDGT 1.510.5 UD52 |
코팅 | TiAlN |
절단 방향 | 중립의 |
학년 | UD52 |
내접원 | 0.187 " |
모양 삽입 | 다이아몬드 |
인서트 사이즈 | 1.510.5 |
두께 삽입 | 0.063 " |
ISO 번호 | 040102 |
장착 구멍 직경 | 0.085 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
가장자리 수 | 2 |
코 반경 | 0.008 " |
갈퀴 | 긍정적인 |
스타일 | CDGT |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
원산지 | US |
모델 | ANSI 번호 | 코팅 | 학년 | 인서트 사이즈 | 코 반경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDGT 1.510.5 UD2 | CDGT 1.510.5 UD2 | 코팅되지 않은 | UD2 | 1.510.5 | 0.008 " | ₩ 21,070 | |
CDGT 1.510.5 UD21 | CDGT 1.510.5 UD21 | TiAlN | UD21 | 1.510.5 | 0.008 " | ₩ 27,755 | |
CDGT 1.510.5 UD51 | CDGT 1.510.5 UD51 | 주석 | UD51 | 1.510.5 | 0.008 " | ₩ 24,727 | |
CDGT 1.510.5 UD5C | CDGT 1.510.5 UD5C | 코팅되지 않은 | UD5C | 1.510.5 | 0.008 " | ₩ 24,727 | |
CDGT 1.510.5 UD5CT | CDGT 1.510.5 UD5CT | TiAlN | UD5CT | 1.510.5 | 0.008 " | ₩ 28,822 | |
CDGT 1.511 UD2 | CDGT 1.511 UD2 | 코팅되지 않은 | UD2 | 1.511 | 0.015 " | ₩ 21,490 | |
CDGT 1.511 UD21 | CDGT 1.511 UD21 | TiAlN | UD21 | 1.511 | 0.015 " | ₩ 25,812 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.