그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보링 바 |
ANSI 번호 | C06M SWLCL2 |
바 Dia. | 0.375 " |
최첨단 유형 | -5 학위 |
내접원 | 1 / 4 " |
모양 삽입 | 80도 삼각형 |
두께 삽입 | 0.093 " |
리드 각도 | -5 학위 |
왼손 / 오른손 | 왼손 |
최소 구경 | 0.4 " |
장착 스타일 | 나사 잠금 |
전체 길이 | 6" |
갈퀴 | 긍정적인 |
생크 재질 | 카바이드 |
스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
타입 | 선회 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.03 |
원산지 | US |
모델 | 최소 구경 | ANSI 번호 | 최첨단 유형 | 장착 스타일 | 전체 길이 | 갈퀴 | 생크 재질 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A04G SCLDL1.5 | 0.275 " | A04G SCLDL1.5 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 | |
A04G SCLDL1.5-172 | 0.312 " | A04G SCLDL1.5-172 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 | |
A04G SCLDR1.5 | 0.275 " | A04G SCLDR1.5 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 | |
A04G SCLDR1.5-172 | 0.312 " | A04G SCLDR1.5-172 | -5 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 | |
A04G STUCL1.2 | 0.275 " | A04G STUCL1.2 | -3 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 | |
A04G STUCL1.2-172 | 0.312 " | A04G STUCL1.2-172 | -3 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 | |
A04G STUCR1.2 | 0.275 " | A04G STUCR1.2 | -3 학위 | 나사 잠금 | 3.5 " | 긍정적인 | 강철 | 솔리드, 절삭유 통과 | ₩ 166,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.