그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감지 가능한 케이블 타이 |
기본 소재 | 스페셜티 |
색상 | 파란색 |
디자인 | 스테인레스 스틸 바브 |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 3.6 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 0.63 " |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 18의 파운드 |
두께 | 0.04 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 테스트 중 |
폭 | 0.09 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | Duty | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY525M-NDT | ㅁㄴㅇㄹ | 7.33 " | 1.75 " | 50의 파운드 | 0.05 " | B | 0.19 " | ₩ 110,600 | |
TY528M-NDT | ㅁㄴㅇㄹ | 14.2 " | 4" | 50의 파운드 | 0.06 " | B | 0.19 " | ₩ 232,067 | |
TY527M-NDT | 무거운 의무 | 13.4 " | 3.5 " | 120 파운드 | 0.05 " | B | 0.27 " | ₩ 172,252 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.