그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 식별 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
디자인 | 스테인레스 스틸 바브 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
실내 / 실외 | 실내 만 |
길이 | 7.25 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 1.75 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 50의 파운드 |
두께 | 0.047 " |
도구 코드 | A / B |
UL 유형 | 21S |
폭 | 0.184 " |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 번들 Dia. | 기본 소재 | 색상 | 금속 탐지 가능 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 도구 코드 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY48M | 4" | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.047 " | A / B | ₩ 1,542,450 | ||
TY51M | 0.63 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 18의 파운드 | 0.03 " | A | ₩ 271,775 | ||
TY53M | 0.63 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 18의 파운드 | 0.03 " | A | ₩ 254,047 | ||
TY538M | 1.75 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | ₩ 236,757 | ||
TY546M | 1.75 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | ₩ 116,095 | ||
TY548M | 4" | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.04 " | A / B | ₩ 190,172 | ||
TY551M | 0.63 " | 나일론 | 자연의 | 아니 | -40도 ~ 185도 F | 18의 파운드 | 0.03 " | A | ₩ 68,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.