항목 | 탠덤 하이 게이트 개찰구 |
제어 유형 | 전기 |
마감재 | 블랙 파우더 코트 |
하드웨어 | 포함 사항 |
자재 | 강철 |
조작 | 2 방법 |
전체 높이 | 90 " |
전체 길이 | 35 " |
전체 폭 | 96 " |
회전 | 카운터 / 시계 방향 |
타입 | 제어 된 종료 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 675 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 228.6 |
선박 폭 (cm) | 243.84 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.