TURNSTILE 1102E-SS-LE 3 암
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 개찰구 |
제어 유형 | 전기 |
마감재 | 솔질 된 스테인리스 |
하드웨어 | 포함 사항 |
조작 | 1 방법 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 28 " |
전체 폭 | 24.25 " |
회전 | 오른손 |
타입 | 3 팔-오른손 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 67.5 |
선박 높이 (cm) | 109.86 |
선박 길이 (cm) | 107.32 |
선박 폭 (cm) | 107.95 |
HS 코드 | 7308909590 |
원산지 | CA |
모델 | 제어 유형 | 마감재 | 조작 | 회전 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1101-BL-FE | Mechanical | 블랙 파우더 코트 | 2 방법 | 왼손 | 3 팔-왼손 | ₩ 6,367,637 | |
1101-BL-LE | Mechanical | 블랙 파우더 코트 | 1 방법 | 왼손 | 3 팔-왼손 | ₩ 6,524,595 | |
1102-BL-FE | Mechanical | 블랙 파우더 코트 | 2 방법 | 오른손 | 3 팔-오른손 | ₩ 6,367,637 | |
1102-BL-LE | Mechanical | 블랙 파우더 코트 | 1 방법 | 오른손 | 3 팔-오른손 | ₩ 6,556,112 | |
1101E-BL-FE | 전기 | 블랙 파우더 코트 | 2 방법 | 왼손 | 3 팔-왼손 | ₩ 9,209,900 | |
1101E-BL-LE | 전기 | 블랙 파우더 코트 | 1 방법 | 왼손 | 3 팔-왼손 | ₩ 9,209,900 | |
1102E-BL-FE | 전기 | 블랙 파우더 코트 | 2 방법 | 오른손 | 3 팔-오른손 | ₩ 8,972,565 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.