항목 | 쿨러 병 |
A | 8.5 |
색상 | 검정 |
제어 유형 | 자동 온도 조절 장치 |
코드 길이 | 7ft. |
도어 힌지 | 오른쪽 왼쪽 |
문 유형 | 고체 |
Energy Star 준수 | 아니 |
Hz | 60 |
잠금 유형 | 통 |
문 수 | 2 |
섹션 수 | 1 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 28-11 / 16 " |
전체 높이 | 37 " |
전체 폭 | 15 13 / 16 " |
플러그 유형 | NEMA 5-15R |
냉장고 용량 | 13 cu. ft. |
냉장고 스타일 | Commercial |
냉장고 온도 범위 | 33 ~ 38 F |
총 용량 | 13 cu. ft. |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 154.22 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 160.02 |
HS 코드 | 8418300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 도어 힌지 | Hz | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-65-24 | 7.3 | 권리 | 50 | 30 " | 33.375 " | 64.625 " | 230V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.