그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 웨이트 세트 |
교정 인증서 | 아니 |
클래스 | 4 |
컴플라이언스 | ANSI, ASTM |
마감재 | 우아한 |
자재 | 합금 8 스테인리스 스틸 |
측정 유형 | 메트릭 |
공칭 질량 | 500g에서 1mg |
조각 수 | 24 |
무게 스타일 | 나사 손잡이 |
선박 중량 (kg) | 4.75 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8423900080 |
원산지 | US |
모델 | 교정 인증서 | 클래스 | 자재 | 공칭 질량 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7219-1T | 추적 가능 | 1 | 알루미늄, 스테인리스 스틸, 304 스테인리스 스틸 | 500g에서 1mg | 24 | ₩ 4,980,360 | |
7221-1 | 아니 | 1 | 알루미늄, 합금 8 스테인리스 강, 304 스테인리스 강 | 200g에서 1mg | 23 | ₩ 2,285,342 | |
7224-1T | 추적 가능 | 1 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 100에서 1g | 9 | ₩ 1,563,450 | |
7223-1 | 아니 | 1 | 알루미늄, 스테인리스 스틸, 304 스테인리스 스틸 | 200g에서 1mg | 22 | ₩ 2,085,212 | |
7221-1T | 추적 가능 | 1 | 알루미늄, 스테인리스 스틸, 304 스테인리스 스틸 | 200g에서 1mg | 23 | ₩ 3,519,495 | |
7221-4T | 추적 가능 | 4 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 200g에서 1mg | 23 | ₩ 2,361,047 | |
7219-4T | 추적 가능 | 4 | 합금 8 스테인리스 스틸 | 500g에서 1mg | 24 | ₩ 4,257,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.