항목 | 미디어 에어 클리너 |
공기 흐름 | CFM 1400 |
색상 | 백 |
깊이 | 7-1 / 8 " |
덕트 높이 | 13.875 " |
덕트 폭 | 22.5 " |
마감재 | 에폭시 파우더 |
높이 | 16.25 " |
산 | 덕트 마운트 |
타입 | 덕트 장착 |
폭 | 24.88 " |
선박 중량 (kg) | 6.64 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 깊이 | 덕트 높이 | 덕트 폭 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에어 베어 슈프림 20X20 | CFM 1400 | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 19 " | 20.25 " | 21.38 " | ₩ 192,885 | ||
에어 베어 슈프림 20x25 | CFM 2000 | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 22.5 " | 20.25 " | 24.88 " | ₩ 178,010 | ||
에어 베어 직각 | CFM 2000 | 15-1 / 2 " | 24 " | 8 또는 10 " | 24.375 " | 25.625 " | ₩ 372,190 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.