그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 감압 성 |
코어 Dia. | 0.25 " |
길이 | 25ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.5 " |
전체 폭 | 0.5 " |
스타일 | D 형 두꺼운 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
X202HT-100 | 감압 성 | 100ft. | ₩ 144,217 | |
X202BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | ₩ 73,762 | |
X202BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | ₩ 259,000 | |
X202BT-500 | 폼 아크릴 | 500ft. | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.