항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 감압 성 |
길이 | 100ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.218 " |
전체 폭 | 0.375 " |
스타일 | D 형 |
UPC | 818256043135 |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 유형 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X1333HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.218 " | 0.375 " | D 형 | ₩ 29,872 | |
X1333HT-500 | 감압 성 | 500ft. | 0.218 " | 0.375 " | D 형 | ₩ 398,142 | |
X1333BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | 0.218 " | 0.375 " | D 형 | ₩ 57,295 | |
X1333BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | 0.218 " | 0.375 " | D 형 | ₩ 196,367 | |
X1458HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.75 " | 0.75 " | D 형 두꺼운 | ₩ 75,687 | |
X1458HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.75 " | 0.75 " | D 형 두꺼운 | ₩ 254,152 | |
X1458HT-200 | 감압 성 | 200ft. | 0.75 " | 0.75 " | D 형 두꺼운 | ₩ 434,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.