₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
| 접착제 본드 | Standard |
| 백업 유형 | 감압 성 접착제 |
| 색상 | 검정 |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM |
| 최대 작동 온도 | 150 ° F |
| 최저 작동 온도 | -20 ° F |
| 장착 위치 | 문, 해치 |
| 장착 스타일 | 자기 접착제 |
| 전체 높이 | 5 / 16 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 15 / 32 " |
| 제품 유형 | 봉 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 늑골 | 늑골이 없는 |
| 봉인 모양 | D 모양 |
| 씰 타입 | 찰싹 |
| 스타일 | D 모양 |
| UL 방화 등급 | UL94HB |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.45 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016100000 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전체 폭 | 전체 높이 | 자재 | 백업 유형 | 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X110HT-100 | 15 / 32 " | 5 / 16 " | EPDM | 감압 성 접착제 | D 모양 | ₩ 197,792 | |
| X110BT-25 | 15 / 32 " | 5 / 16 " | EPDM | 아크릴 폼 | D 모양 | ₩ 121,936 | |
| X110BT-100 | 0.468 " | 0.312 " | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 아크릴 폼 | D 모양 | ₩ 396,896 |
제품 탐색
- VULCAN HART 00-855177-00003 변압기, 208 / 120V
- TRIUMPH TWIST DRILL 48K180 평와셔
- MAIN FILTER INC. MF0415156 교환 유압 필터, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰, 8.22인치 높이
- SEALMASTER NP-211 RM 필로우 블록 베어링, 2볼트, 직경 55mm, 셋스크류 잠금 방식, 표준 펠트 씰
- GRAINGER ZUSA-PF-14836 니플, 알루미늄, 6인치 공칭 파이프 크기, 4인치 전체 길이
- HYDROMODE PR14-532-P 핀 리듀서, 아세탈 바디
- LIFT-ALL EN30X6 원형 슬링 끝없는 6 피트 2600 Lb.
- PLAST-O-MATIC TABRA200VT-CP-SW 볼 밸브, 공기 작동식, 3방향, 리미트 스위치, CPVC, 2인치 크기
더 알아보기
- DYNASONICS
- INGERSOLL-RAND
- KEYSHAFT
- AMEREX CORP
- DEAD ON TOOLS
- 테이프 기계 및 디스펜서 액세서리
- 청소부-가사 카트
- HID 고정물 액세서리
- 구멍 플러그
- 커버
- AKRO-MILS 35185 네스트 앤 스택 토트백
- MCR 안전 BearKat 시리즈, 랩어라운드 프레임 안전 안경
- FERNCO 퀵 엘스
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 벨 타입, 60도 카운터싱크 각도, 싱글 엔드 카바이드
- ANVIL AS200S 시리즈 긴 슬롯 채널
- PROTO 임팩트 비트 1/2 인치 흑색 산화물
- SQUARE D 범용 변압기
- PETERSEN 제품 핸드 타이트 테스트 플러그
- REGAL 코발트 엔드 밀, 싱글 엔드, HSS, CC, 6 플루트, TiALN
- STARRETT 92583 시리즈 Advanz 카바이드 팁 밴드 톱 블레이드
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC X110HT-25 고무 씰 D 섹션 0.47인치 폭 25피트
₩ 64,976 /단위