그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에지 가드 |
색상 | 검정 |
길이 | 50ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최대 온도 | 150 학위 |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
전체 높이 | 5 / 16 " |
UPC | 818255981018 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
A. 화씨 -20~150도.
A. 이 에지 가드의 설치는 간단합니다. 장비의 가장자리나 표면에 놓고 작은 고무 망치로 가볍게 두드립니다.
A. 고무 에지 가드는 녹슬고 추가 손상을 일으키는 흠집과 흠집으로부터 자동차 도어를 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EGB-25 | 25ft. | 5 / 16 " | ₩ 51,782 | ||
EGB-250 | 250ft. | 5 / 16 " | ₩ 349,982 | ||
EGB7 / 16-25 | 25ft. | 7 / 16 " | ₩ 62,055 | ||
EGB7 / 16-100 | 100ft. | 7 / 16 " | ₩ 213,272 | ||
EGB7 / 16-250 | 250ft. | 7 / 16 " | ₩ 484,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.