항목 | 고점도 필터 카트 |
A | 20 |
차압 | 105 PSI |
필터 등급 | 10 마이크론 |
높이 | 48 " |
길이 | 24 " |
맥스. 흐름 GPM | 3 |
최대. 압력 | 100의 PSI |
미크론 | 10 마이크론 |
모터 HP | 1.5 |
모터 유형 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | 트리코-30019.pdf |
펌프 유형 | 공압 구동 산업용 기어 펌프 |
전압 | 115 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 70.2 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
A. Viton 씰은 누출 방지 작동을 보장하기 위해 사용됩니다. 또한 오존, 산화, UV 노출, 날씨 및 곰팡이에 대한 우수한 내성을 제공합니다.
A.
A. 네, 전기 모터가 장착된 필터 카트를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. Trico 36970 필터 카트. 필터 등급은 10미크론이며 정격 전압 120V에서 작동할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.