항목 | 어댑터 |
캡 컬러 | 검정 |
압력을 받고 연결 | 5800의 PSI |
치수 D | M16 X 2 |
자재 | 도금 된 강철 |
최대 작동 압력 | 9000의 PSI |
맥스. 작동 온도. | -4도 F에서 392 Deg. 에프 |
O 링 | 바이 턴 |
포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8413919520 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 치수 D | 자재 | 캡 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36109 | 1/4" NPT, 1/4" OD 튜브용 미늘 | M16 X 2 | 도금 된 강철 | 덴탈 | ₩ 37,534 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.