항목 | 시계가있는 아날로그 습도계 |
배터리 타입 | (1) 금주 |
케이스 재질 | ABS |
지름 | 9" |
습도 정확도 | + /-5의 % |
설치 | 벽 |
상대 습도 범위 | 8 %까지 92 |
스케일 색상 | 검정 |
온도 정확성 | +/- 1.5도 |
온도. 범위 | -34도 ~ 116도 |
선박 중량 (kg) | 0.75 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
HS 코드 | 9105218020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.