항목 | 휴대용 전기 히터 |
공기 흐름 | CFM 160 |
암페어 AC | 16.6/14.4 |
BtuH | 13,652 |
깊이 | 40.12 " |
높이 | 11 " |
하우징 마감 | 베이지색 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
kW | 4.0 |
상 | 1 |
온도 오르기 | 45도 F |
전압 | 240/208 |
폭 | 10.62 " |
선박 중량 (kg) | 7.57 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8516290000 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | BtuH | kW | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF5848TC | 20.0/17.3 | 15,086 | 4.8 | 55도 F | ₩ 618,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.