TOUGH GUY
필터
청소용품
안전
선박/차량정비용품
배관
옥외 장비
가구 접대 및 음식 서비스
HVAC 및 냉각기
수작업공구
도색용품 및 소모품
작업공구
에어/공기압
실험실 비품들
연마재
하드웨어
전기용품
용접
금형/기계공작
보안
접착제/실란트/테이프
펌프
청소용품 필터
빗자루 브러시 및 먼지 팬전체보기
빗자루 액세서리 Tough Guy 합성 푸시 빗자루와 함께 사용하기위한 Inludes 폴리 프로필렌 강모 리필
색상 코드 브러시 배수구, 튜브, 파이프 및 단단한 바닥과 표면을 청소하기위한 폴리 에스테르 / 재활용 PET 강모가 특징 인 브러시입니다. 색상 코딩이있는 FDA 준수 브러시도 사용 가능
옥수수 털 및 앵글 빗자루 경량, 중형 및 중부 하 작업용 실내 / 실외 바닥 청소 및 청소를위한 내구성있는 빗자루입니다. 최대 18 인치 트림 길이로 제공
카운터 및 벤치 브러쉬 카운터와 테이블을 청소하는 데 사용됩니다. 미세한 먼지와 먼지를 제거하기 위해 다양한 강모 재질로 제공
더스트 팬 식품 서비스 브러쉬 프레임 및 버팀대 처리 플라스틱 / 합금 / 나무 / 대나무 / 유리 섬유 / 금속 빗자루 손잡이 팁을 특징으로하는 교체 가능한 추가 빗자루 액세서리 포함
로비 빗자루 파이프 및 튜빙 브러시 손이 닿기 힘든 내부 팔꿈치, 기계식 티 및 밸브에서 먼지와 먼지를 제거하기 위한 뻣뻣한 강모가 특징입니다. 스테인리스 스틸, 황동, 나일론, 폴리프로필렌 또는 폴리에스테르 강모로 구성되며 길이와 직경이 다양합니다.
빗자루를 밀어 무거운 먼지와 잔해물을 문질러 닦고 청소하기위한 경량 / 중간 / 강력 푸시 빗자루를 포함합니다. 나사산 형 / 볼트 형 / 테이퍼 형 / 거셋 브레이스 / 랩 어라운드 브레이스 연결이 특징이며 다양한 강모 및 블록 재질로 제공됩니다.
스크래치 브러쉬 스크럽 브러쉬 타일 및 그라우트 브러시 화장실 브러쉬 및 홀더 쓰레기 피커 및 그래버 유틸리티 브러쉬 차량 청소 및 세차 브러쉬
물걸레밀대/버킷전체보기
양동이와 들통 주거용 및 산업용으로 사용되는 아연도금강으로 만든 원형 통. 6인치 및 13인치 직경 변형으로 제공
걸레통 및 시련기 조합 걸레 버킷 대걸레 손잡이 및 프레임 스트링, 스트립, 튜브 또는 플랫 걸레 용으로 설계된 교체 가능한 액세서리. 죠, 퀵 체인지, 클립 온, 관리인 윙 너트, 스크류 온, 푸시 버튼 및 스트 럽 연결 유형으로 제공
걸레 시련 스퀴지 핸들 스퀴지 교체 블레이드 및 리필 스퀴지 창문에 줄무늬가 생기지 않도록 하고 물을 배수구로 밀어 넣도록 설계되었습니다. 테이퍼 또는 스레드 연결, 플라스틱 또는 금속 프레임 및 블레이드 기능
젖은 걸레 키트 젖은 걸레 바닥 및 기타 표면을 청소하고 액체를 흡수하고 먼지 나 오물을 제거하도록 설계되었습니다. 절단 또는 루프 끝 부분이 특징이며 폴리 에스테르,면, 극세사, 셀룰로오스, 나일론, 폴리에틸렌 및 레이온 변형으로 제공됩니다.
창 세척 장비
용기 및 용기전체보기
재떨이 담배 용기 및 재떨이 모래 흡연 쓰레기를 처리할 수 있는 스타일리시하고 내구성이 뛰어난 담배 용기 및 재떨이. 독립형 및 벽면 장착 변형으로 사용 가능
실내 쓰레기통 사무실, 학교, 레스토랑 또는 호텔의 장식 인테리어를 위해 금속 / 플라스틱 본체 구조를 갖춘 장식 / 스텝 온 / 센서 / 유틸리티 터프 가이 쓰레기통이 포함됩니다. 최대 55 갤런의 하중을 처리 할 수 있으며 독립형 및 벽면 장착 옵션으로 제공됩니다.
세탁 망 야외 쓰레기통 재활용 컨테이너 탑 재활용 용기 재활용품을 보관하고 분류하는 스테인리스 스틸 / 플라스틱 재활용 용기. 최대 적재 용량은 90 갤런이며 학교, 사무실, 산업 작업장 또는 공공 기관에 적용 할 수 있도록 다양한 크기로 제공됩니다.
특수 폐기물 용기 쓰레기 및 재활용 용기 액세서리 쓰레기 및 재활용 컨테이너 돌리 쓰레기통 상판 강철 또는 플라스틱으로 만든 쓰레기통, 드럼 및 재활용 상판. 최대 120갤런 용량의 용기에 맞는 다양한 직경으로 제공
유틸리티 폐기물 용기 무거운 하중으로 인한 찢어짐이나 손상을 방지하기 위해 아연 도금 강철 / LDPE / 열가소성으로 제작 된 전문가 급 유틸리티 컨테이너. 거친 표면 위로 끌 수 있으며 실내 및 실외 적용에 적합합니다.
더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드전체보기
베이스 보드 청소용 패드 및 홀더 효과적인 벽 및 바닥 청소를위한 튼튼한 스폰지와 수세미. 플라스틱 / 폴리 블렌드 패드 홀더도 사용 가능
먼지 걸레 키트 먼지 맙스 나일론 /면 / 극세사 / 케블라 / 레이온 먼지 걸레. 바닥, 벽 및 천장에서 먼지와 이물질을 효과적으로 제거하는 데 이상적
더 스터 리필 및 미트 처리 된 먼지 떨이 스폰지 및 수색 패드 부석, 멜라민 폼, 폴리에스테르 셀룰로오스, 황동, 부석 플렉스, 강모 또는 스테인리스 스틸 스폰지와 금속 장비 및 기타 단단한 표면을 청소, 닦고 닦는 데 사용되는 수세미
장비전체보기
클러치 플레이트 및 패드 홀더 벽과 바닥을 쉽고 효과적으로 청소하기 위해 스폰지 및 수세미 패드와 함께 사용하는 패드 홀더 및 클러치 플레이트
바닥 기계 패드 적층 바닥, 나무 바닥 및 콘크리트 표면의 경량 및 고강도 스크러빙, 폴리싱, 스트립핑 또는 버핑 작업에 이상적입니다. 천연 또는 합성 섬유 구조와 최대 회전 속도 3000rpm이 특징입니다.
바닥 광택기 회전 브러시 및 패드 드라이버 다양한 유형의 바닥을 청소하고 광택을 내기 위해 바닥 패드와 함께 사용하도록 되어 있습니다. 나일론/폴리에스테르/폴리프로필렌 강모가 특징이며 다양한 패드 크기로 제공됩니다.
진공 청소기 부착물 및 액세서리
터프가이 소개
WW Grainger, Inc.의 상표인 Tough Guy는 제약, 화학 처리, 금속 가공 및 목공 산업 분야에 사용되는 고품질 청소 용품을 제공해 왔습니다. Tough Guy Cleaning Products 카탈로그에는 소독제, 소독제, 빗자루, 스퀴지, 휴지통, 용기, 종이 타월, 화장지 및 화장실 디스펜서가 포함되어 있습니다.
LDPE 및 HDPE 터프 가이 쓰레기 봉투 최대 강도가 필요한 응용 분야에 적합하며 날카 롭고 무거운 물체에 대한 찢김 및 펑크 저항성을 제공합니다. 이 고품질 쓰레기 봉투는 최대 400 갤런의 적재량을 담을 수 있으며 다양한 높이와 길이 옵션으로 제공됩니다. 이 쓰레기 봉투와 출입문과 같은 기타 Tough Guy 제품을 주문하고 보일러 브러쉬 그리고 스폰지, Raptor Supplies.