항목 | 층 스크러버 |
브러시 속도 | 175 RPM |
건설 | 압연 강 |
코드 길이 | 50'' |
기계의 크기 | 17 " |
모터 | HP 1.5 |
전원 | 115VAC @ 60Hz |
소음 수준 | 69 dBA |
속도 | 하나의 |
선박 중량 (kg) | 51.26 |
선박 높이 (cm) | 128.27 |
선박 길이 (cm) | 65.53 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8479892000 |
프로덕트 | 모델 | 기계의 크기 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
97595 | 20 " | 66 dBA | ₩ 2,854,232 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.