그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 검정 |
지름 | 1.25 " |
직경 공차 | + 0.040 / -0.000 " |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | + 0.060 / -0.000 " |
자재 | PAI |
최대 온도 | 500 F |
최소 온도 평가 | -321 화씨 |
인장 강도 | 20,000의 PSI |
타입 | 4301 베어링 등급 압출 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 29.97 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 지름 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1NRZ1 | 검정 | 1 / 4 " | 1 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 83,387 | |
1NRZ2 | 검정 | 3 / 8 " | 1 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 152,652 | |
1NRZ3 | 검정 | 1 / 2 " | 1 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 162,732 | |
1NRZ4 | 검정 | 5 / 8 " | 1 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 258,720 | |
1NRZ5 | 검정 | 3 / 4 " | 1 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 451,710 | |
1NRZ6 | 검정 | 1" | 1 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 626,465 | |
1NTA2 | 검정 | 1 / 4 " | 3 피트 | 4301 베어링 등급 압출 | ₩ 150,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.