항목 | 용접 스트립 커튼 |
색상 | 빨간색 |
그로밋 배치 | 한쪽에 2 "센터 |
높이 | 7ft. |
자재 | 투명한 PVC |
재료 무게 | 72 온스 / sq. yd. |
하위 카테고리 | 커튼 |
두께 | 0.08 " |
폭 | 7ft. |
그로 메트 포함 / 그로 메트 없음 | 그로멧으로 |
견딜 온도. | 150도 F |
선박 중량 (kg) | 20.57 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
999-00543 | 8ft. | ₩ 794,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.