항목 | 라돈 팬 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 160 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 120 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 110 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 90 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 60 |
깊이 | 14 " |
덕트 직경에 적합합니다. | 3" |
플랜지 폭 | 5.375 " |
높이 | 14.13 " |
하우징 Dia. | 14-1 / 8 " |
주택 자재 | 아연 도금 강판 |
Hz | 60 |
입구 및 출구 Dia. | 3-1 / 2 " |
길이 | 11.125 " |
맥스. 암페어 | 0.80 |
최대 와트 수 | 50 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 7.16 |
선박 높이 (cm) | 43.43 |
선박 길이 (cm) | 33.4 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.