항목 | 에어리스 페인트 분무기 |
암페어 AC | 4.4 |
유량 | 0.40gpm |
지원되는 총 | 1 |
높이 | 31.75 " |
호스 길이 | 50ft. |
HP | 45/64 |
길이 | 20 " |
맥스. 호스 길이 | 200 피트 |
맥스. 팁 크기 | 0.019 " |
작동 압력 | 1500의 PSI |
스타일 | 카트 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 16.75 " |
선박 중량 (kg) | 17.87 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 암페어 AC | 유량 | 높이 | 호스 길이 | HP | 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0580009 | 15.5 " | 4.3 | 0.33gpm | 15.5 " | 30ft. | 5/8 | 18 15 / 64 " | 대 | ₩ 773,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.