그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모터 구동 커패시터 |
케이스 높이 | 3-27 / 32 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
표지 재질 | 강철 |
지름 | 2" |
EIA UL베이스 | A |
Hz | 50/60 |
Microfarad 등급 | 50 |
전체 높이 | 4 11 / 32 " |
전체 폭 | 2" |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | -40도 ~ 70도 C |
터미널 유형 | 1/4 "Male Quick-Connect |
전압 | 440 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 11.56 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8532300090 |
모델 | 지름 | 항목 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 셰이프 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POCF55A | - | 모터 구동 커패시터 | 1-55 / 64 " | 3 13 / 32 " | 2.75 " | 타원 | 440 VAC | ₩ 50,032 | |
POCF5A | - | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2 1 / 16 " | 2" | 타원 | 440 VAC | ₩ 16,642 | |
POCF60A | - | 모터 구동 커패시터 | 1-55 / 64 " | 4 13 / 32 " | 2.75 " | 타원 | 440 VAC | ₩ 62,615 | |
POCF6A | - | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2 1 / 16 " | 2" | 타원 | 440 VAC | ₩ 18,305 | |
POCF7.5A | - | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2 11 / 16 " | 2" | 타원 | 440 VAC | ₩ 17,745 | |
POC10A | - | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2 11 / 16 " | 2" | 타원 | 370 VAC | ₩ 16,327 | |
POC15A | - | 모터 구동 커패시터 | 1.25 " | 2 11 / 16 " | 2" | 타원 | 370 VAC | ₩ 21,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.