그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 해머 |
색상 | 백 |
처리 | 플라스틱 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 히코리 재목 |
경도 | 하드 |
헤드 길이 | 1.25 " |
머리 무게 | 0.65 오즈. |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 11.5 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 Dia. | 1-1 / 4 " |
팁 재질 | 나일론 |
팁 타입 | 안으로 나사 |
타입 | 나일론 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3926909987 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 팁 타입 | 색상 | 처리 | 타입 | 경도 | 헤드 길이 | 머리 무게 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH16 | 원통 | 블랙 / 브라운 | 히코리 재목 | 생가죽 | 소프트 / 하드 | 2 7 / 10 " | 3.4 오즈. | 14 " | ₩ 247,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.