그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
색상 | 초록색 |
내부 Dia. | 2.375 " |
자재 | 니트릴 바인더를 사용한 합성 섬유 |
최대. 압력 | 600 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 4.125 " |
파이프 크기 | 2" |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 링 가스켓 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4401RG-0150-062-0050 | 27 / 32 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ₩ 525 | |
4401RG-0150-062-0075 | 1-1 / 16 " | 2.25 " | 3 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 717 | |
4401RG-0150-062-0100 | 1-5 / 16 " | 2.625 " | 1" | 1 / 16 " | ₩ 1,032 | |
4401RG-0150-062-0150 | 1-29 / 32 " | 3.375 " | 1.5 " | 1 / 16 " | ₩ 1,680 | |
4401RG-0150-062-0200 | 2.375 " | 4.125 " | 2" | 1 / 16 " | ₩ 2,520 | |
4401RG-0150-062-0250 | 2.875 " | 4.875 " | 2.5 " | 1 / 16 " | ₩ 3,535 | |
4401RG-0150-062-0300 | 3.5 " | 5.375 " | 3" | 1 / 16 " | ₩ 4,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.