그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Star A212 전도도 BT 미터 |
자동 종료 | 가능 |
캘리브레이션 | 5pt. |
디스플레이 | 고해상도 단색 |
표시 온도 범위 | "0 ~ 120" |
작동 온도 범위 | 0 ~ 120 F |
pH 정확도 | 0.01 |
산도 범위 | 2까지 20 |
pH 분해능 | 0.001 |
전원 | AC 또는 (4) AA 배터리 |
테스트 매개 변수 | pH |
방수의 | IP67 |
선박 중량 (kg) | 1.27 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9027804530 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.