그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 표면 온도 프로브 |
프로브 커넥터 | 서브 미니 |
프로브 Dia. | 3 / 5 " |
프로브 길이 | 4" |
프로브 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | -58도 ~ 1202도 |
온도 측정 요소 | K 열전대 |
공기 또는 표면 | |
와이어 길이 | 39 2 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 프로브 커넥터 | 프로브 Dia. | 온도. 범위 | 와이어 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK11M | 미니 | 3 / 10 " | -58도 ~ 500도 | 39 4 / 10 " | ₩ 82,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.