그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 사이 크롬 터 |
자동 종료 | 가능 |
코드 길이 | 39 " |
데이터 보류 | 가능 |
이슬점 범위 | -40 ° C ~ 176 ° F (-40 ° C ~ 80 ° C) |
디스플레이 | LCD |
습도 정확도 | + /-3의 % |
상대 습도 범위 | 0의 % 100 %로 |
온도 정확성 | +/- (판독 값의 0.5 % + 화씨 2.0도 (섭씨 1도) |
온도. 범위 | 0도에서 50도까지 |
온도 해결 | -40도 ~ 50도 |
습구 온도 범위 | 41도 ~ 140도 F (5도 ~ 60도) |
선박 중량 (kg) | 1 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.