TENSABARRIER 886-33-STD-NO-Y5X-C 실내/실외 휴대용 포스트 Pvc 검정색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벨트가있는 배리어 포스트 |
기본 Dia. | 19 " |
베이스 마감 | 검정 |
소재베이스 | 헤비 듀티 고무 |
자료 유형 | 육각형의 |
벨트 색상 | 노란색 |
벨트 길이 | 7.5ft. |
벨트 폭 | 2" |
벨트 수 | 1 |
포스트 Dia. | 2.5 " |
포스트 마침 | 검정 |
포스트 높이 | 38 " |
포스트 재료 | PVC |
선박 중량 (kg) | 9.77 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 벨트 폭 | 기본 Dia. | 베이스 마감 | 벨트 수 | 포스트 Dia. | 포스트 마침 | 포스트 재료 | 소재베이스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C | 2" | 14 " | 세련된 크롬 | 1 | 2" | 세련된 크롬 | 강철 | 강철 | ₩ 307,860 | ||
875-21-STD-NO-B9X-C | 2" | 14 " | 블랙 ABS 스커프 커버 없음 | 1 | 2.5 " | 빨간색 | PVC | 강철 | ₩ 244,422 | ||
875-21-STD-NO-G6X-C | 2" | 14 " | 블랙 ABS 스커프 커버 없음 | 1 | 2.5 " | 빨간색 | PVC | 강철 | ₩ 244,422 | ||
875-21-STD-NO-Y5X-C | 2" | 14 " | 블랙 ABS 스커프 커버 없음 | 1 | 2.5 " | 빨간색 | PVC | 강철 | ₩ 244,422 | ||
875-32-STD-NO-YCX-C | 2" | 14 " | 블랙 ABS 스커프 커버 없음 | 1 | 2.5 " | 백 | PVC | 강철 | ₩ 253,977 | ||
875-32-STD-NO-YDX-C | 2" | 14 " | 블랙 ABS 스커프 커버 없음 | 1 | 2.5 " | 백 | PVC | 강철 | ₩ 253,977 | ||
875-32-STD-NO-YEX-C | 2" | 14 " | 블랙 ABS 스커프 커버 없음 | 1 | 2.5 " | 백 | PVC | 강철 | ₩ 253,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.