항목 | 자석 열전대 |
건설 | 6극 자석에 부착된 스프링식 열전대 |
오류 정확도 (%) | + 0.75 |
오류 정확도 (Deg. C) | + 2.2 |
격리 | PTFE |
리드 길이 | 72 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 포크 터미널 |
프로브 길이 | 1.25 " |
온도 한계 (Deg. F) | 400 |
열전대 요소 | 20 AWG |
열전대 유형 | K |
타입 | K |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8543709650 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.