그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 조절 식 써모 커플 |
오류 정확도 (%) | +/- 0.75 |
격리 | 스테인레스 스틸 브레이드가있는 유리 섬유 |
리드 길이 | 120 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
플러그 또는 커넥터 유형 | 포크 터미널 |
프로브 길이 | 6.5 " |
칼집 크기 (인치) | 0.188 |
온도 한계 (Deg. F) | 900 |
열전대 요소 | 20 AWG |
열전대 유형 | J |
타입 | J |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 격리 | 항목 | 리드 길이 | 자재 | 프로브 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTA00802 | 금속 절연 케이블 | 마그네슘 산화물 | 범용 열전대 | - | 304 스테인레스 스틸 | 12 " | J | ₩ 73,150 | ||
MTA00803 | 금속 절연 케이블 | 마그네슘 산화물 | 범용 열전대 | - | 304 스테인레스 스틸 | 18 " | J | ₩ 82,862 | ||
MTA00804 | 금속 절연 케이블 | 마그네슘 산화물 | 범용 열전대 | - | 600 인코넬 | 12 " | K | ₩ 101,640 | ||
MTA00805 | 금속 절연 케이블 | 마그네슘 산화물 | 범용 열전대 | - | 600 인코넬 | 18 " | K | ₩ 121,502 | ||
측온저항체00361 | - | PTFE 재킷 | RTD 프로브 | 6ft. | 316 스테인레스 스틸 | 6" | 100 옴 | ₩ 60,480 | ||
TCP10220 | - | 스테인레스 스틸 브레이드가있는 유리 섬유 | 스프링 조절 식 써모 커플 | 48 " | 304 스테인레스 스틸 | 6.5 " | J | ₩ 52,290 | ||
TCP10221 | - | 스테인레스 스틸 브레이드가있는 유리 섬유 | 스프링 조절 식 써모 커플 | 72 " | 304 스테인레스 스틸 | 6.5 " | J | ₩ 60,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.