그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유연한 스트립 히터 |
핀을 가로 지르는 H x W | 1/16 x 1 " |
리드 길이 | 10 " |
자재 | 실리콘 고무 |
실장 형 | ㅁㄴㅇㄹ |
전체 길이 | 3" |
상 | 1 |
UPC | 818273474189 |
전압 | 120V |
와트 | 30 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.