그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | RTD 프로브 |
건설 | PTFE 절연 연장 와이어가있는 MgO 절연 프로브 |
오류 정확도 (%) | @ 0 C +/- 0.12 |
오류 정확도 (Deg. C) | +/- 0.3 @ 0 |
격리 | 마그네슘 산화물 |
리드 길이 | 72 " |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
프로브 길이 | 12 " |
칼집 크기 (인치) | 0.188 |
온도 한계 (Deg. F) | 1200 |
열전대 요소 | 100 옴 DIN RTD |
타입 | 100 옴 |
UPC | 094705140154 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9025900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 격리 | 리드 길이 | 프로브 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
측온저항체00576 | PTFE 절연 전선이있는 316SS 외장 | PTFE | 96 " | 12 " | 100 옴 | ₩ 72,450 | ||
측온저항체00601 | PTFE 절연 연장 와이어가있는 MgO 절연 프로브 | 마그네슘 산화물 | 72 " | 6" | 100 옴 | ₩ 135,765 | ||
측온저항체00603 | PTFE 절연 연장 와이어가있는 MgO 절연 프로브 | 마그네슘 산화물 | 72 " | 18 " | 100 옴 | ₩ 178,797 | ||
측온저항체00610 | PTFE 절연이있는 316SS 피복 | PTFE | - | 12 " | 100 옴 | ₩ 142,852 | ||
측온저항체00612 | PTFE 절연이있는 316SS 피복 | PTFE | - | 24 " | 100 옴 | ₩ 154,105 | ||
측온저항체00702 | 표준 튜브 및 와이어 PTFE 절연 구조 | PTFE | - | 6" | 100 옴 | ₩ 153,002 | ||
측온저항체00703 | 표준 튜브 및 와이어 PTFE 절연 구조 | PTFE | - | 12 " | 100 옴 | ₩ 166,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.