그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열전대 프로브 |
오류 정확도 (%) | (293 C 이상) +/- 0.75 |
오류 정확도 (Deg. C) | +/- 2.2 293 이하 |
격리 | 마그네슘 산화물 |
자재 | 316 스테인레스 스틸 |
최대. 압력 | 1000의 PSI |
프로브 길이 | 24 " |
칼집 크기 (인치) | 0.250 |
온도 한계 (Deg. F) | 1400 |
열전대 요소 | 18 AWG |
열전대 유형 | J |
타입 | J |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 77.22 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8543709650 |
원산지 | US |
모델 | 건설 | 격리 | 리드 길이 | 자재 | 프로브 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTW00179 | 3/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능 | 유리 섬유 | 72 " | 304 스테인레스 스틸 | 12 " | J | ₩ 45,395 | |
TTW00180 | 3/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능 | 유리 섬유 | 36 " | 304 스테인레스 스틸 | 3" | K | ₩ 40,232 | |
TTW00181 | 3/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능 | 유리 섬유 | 72 " | 304 스테인레스 스틸 | 6" | K | ₩ 53,567 | |
TTW00182 | 3/16 "Dia. 304 SS 프로브 (유리 섬유 절연 포함), 장착 용 압축 피팅과 함께 사용 가능 | 유리 섬유 | 72 " | 304 스테인레스 스틸 | 12 " | K | ₩ 62,387 | |
TCP60089 | 3/16 "Dia. 압축 피팅과 함께 사용하여 장착 가능 | 유리 섬유 | 72 " | 304 스테인레스 스틸 | 4" | J | ₩ 77,245 | |
TCP60090 | 3/16 "Dia. 1/8"NPT 황동 압축 피팅 (마운트 용) | 유리 섬유 | 96 " | 304 스테인레스 스틸 | 4" | J | ₩ 91,455 | |
TCP60091 | 3/16 "Dia. 1/8"NPT 황동 압축 피팅 (마운트 용) | 유리 섬유 | 120 " | 304 스테인레스 스틸 | 4" | J | ₩ 107,170 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.