그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 채널 스트립 히터 |
요소 폭 | 1-1 / 2 " |
자재 | 운모 |
맥스. 칼집 온도. | 900도 F |
장착 치수 | 7.375 " |
전체 길이 | 8" |
상 | 1 |
나사 크기 | 10-32 |
시스 재질 | 녹 방지 코팅 강철 |
터미널 | 한쪽 끝에서 탠덤 |
전압 | 120V |
와트 밀도 | 22W / sq. 에. |
와트 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
모델 | 장착 치수 | 전체 길이 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSH02258 | 3.375 " | 4" | 120V | 30W / sq. 에. | 75 | ₩ 109,589 | |
MSH02259 | 3.375 " | 4" | 240V | 30W / sq. 에. | 75 | ₩ 67,515 | |
MSH02260 | 5.375 " | 6" | 120V | 23W / sq. 에. | 100 | ₩ 108,517 | |
MSH02261 | 5.375 " | 6" | 240V | 23W / sq. 에. | 100 | ₩ 66,202 | |
MSH02263 | 7.375 " | 8" | 240V | 22W / sq. 에. | 150 | ₩ 105,892 | |
MSH02264 | 9.375 " | 10 " | 120V | 23W / sq. 에. | 200 | ₩ 83,440 | |
MSH02265 | 9.375 " | 10 " | 240V | 23W / sq. 에. | 200 | ₩ 111,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.