항목 | 고온 리드선 |
케이블 유형 | PTFE |
도체 재료 | 은도금 구리 |
격리 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 |
자켓 색상 | 검정 |
재킷 타입 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 |
맥스. 암페어 | 24 주변 온도 104F / 40C에서 |
최대 온도 | 392 F |
공칭 외부 직경. | 0.079 " |
스풀 길이 | 250ft. |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 250 |
좌초 | 19 x 29 |
UPC | 094705557457 |
전압 | 300 |
철사 게이지 | 16 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8544493040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 케이블 유형 | 도체 재료 | 스풀 길이 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 좌초 | 전압 | 격리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1012 | 0.134 " | MG | 니켈 클래드 구리 | 100ft. | 100 | 26 x 30 | 600 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | ₩ 309,785 | ||
LDWR-1021 | 0.103 " | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 100ft. | 100 | 26 x 30 | 600 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | ₩ 197,050 | ||
LDWR-1042 | 0.134 " | MG | 니켈 클래드 구리 | 250ft. | 250 | 26 x 30 | 600 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | ₩ 711,112 | ||
LDWR-1047 | 0.103 " | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 250ft. | 250 | 26 x 30 | 600 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | ₩ 454,195 | ||
LDWR-1052 | 0.079 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 29 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 320,075 | ||
LDWR-1057 | 0.079 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 29 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 323,172 | ||
LDWR-1062 | 0.079 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 29 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 323,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.