항목 | 고온 리드선 |
케이블 유형 | PTFE |
도체 재료 | 은도금 구리 |
격리 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 |
자켓 색상 | 빨간색 |
재킷 타입 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 |
맥스. 암페어 | 9.6 주변 온도 104F / 40C에서 |
최대 온도 | 392 F |
공칭 외부 직경. | 0.056 " |
스풀 길이 | 250ft. |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 250 |
좌초 | 19 x 34 |
UPC | 094705601587 |
전압 | 300 |
철사 게이지 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자켓 색상 | 맥스. 암페어 | 스풀 길이 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1055 | 빨간색 | 9.6 주변 온도 104F / 40C에서 | 100ft. | 100 | ₩ 187,250 | ||
LDWR-1060 | 백 | 9.6 주변 온도 104F / 40C에서 | 100ft. | 100 | ₩ 169,242 | ||
LDWR-1065 | 검정 | 9.6 주변 온도 104F / 40C에서 | 100ft. | 100 | ₩ 182,665 | ||
LDWR-1075 | 백 | 9.6 주변 온도 104F / 40C에서 | 250ft. | 250 | ₩ 376,985 | ||
LDWR-1080 | 검정 | 9.6 @ 주변 온도 104 ° F / 40 ° C | 250ft. | 250 | ₩ 376,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.