그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고온 리드선 |
케이블 유형 | MG |
도체 재료 | 니켈 클래드 구리 |
격리 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 |
자켓 색상 | 자연의 |
재킷 타입 | 고온 마감으로 함침 된 브레이드 위에 유리 섬유로 덮인 도체 위의 운모 절연 |
맥스. 암페어 | 56 주변 온도 104F / 40C에서 |
최대 온도 | 842 F |
공칭 외부 직경. | 0.143 " |
스풀 길이 | 250ft. |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 250 |
좌초 | 41 x 30 |
UPC | 094705675908 |
전압 | 600 |
철사 게이지 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 2.79 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 외부 직경. | 케이블 유형 | 도체 재료 | 스풀 길이 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 좌초 | 전압 | 격리 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1013 | 0.143 " | MG | 니켈 클래드 구리 | 100ft. | 100 | 41 x 30 | 600 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | ₩ 325,325 | ||
LDWR-1022 | 0.118 " | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 100ft. | 100 | 41 x 30 | 600 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | ₩ 239,767 | ||
LDWR-1048 | 0.118 " | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 250ft. | 250 | 41 x 30 | 600 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | ₩ 547,785 | ||
LDWR-1051 | 0.093 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 27 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 432,740 | ||
LDWR-1056 | 0.093 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 27 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 409,080 | ||
LDWR-1061 | 0.093 " | PTFE | 은도금 구리 | 100ft. | 100 | 19 x 27 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 378,735 | ||
LDWR-1066 | 0.093 " | PTFE | 은도금 구리 | 250ft. | 250 | 19 x 27 | 300 | 도체 위에 PTFE 절연 압출 | ₩ 912,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.