항목 | 고온 리드선 |
케이블 유형 | TGGT |
도체 재료 | 니켈 도금 된 구리 |
격리 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 |
자켓 색상 | 자연의 |
재킷 타입 | 브레이드 위에 PTFE 처리 된 유리 섬유로 덮힌 XNUMX 개의 유리 섬유 절연 층이있는 도체 위의 PTFE 테이프 절연 |
맥스. 암페어 | 54 주변 온도 104도 F / 40도 C |
최대 온도 | 482 F |
공칭 외부 직경. | 0.136 " |
스풀 길이 | 100ft. |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 100 |
좌초 | 65 x 30 |
UPC | 094700446619 |
전압 | 600 |
철사 게이지 | 12 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
모델 | 스풀 길이 | 케이블 유형 | 도체 재료 | 스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 격리 | 재킷 타입 | 맥스. 암페어 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDWR-1014 | 100ft. | MG | 니켈 클래드 구리 | 100 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | 고온 마감으로 함침 된 브레이드 위에 유리 섬유로 덮인 도체 위의 운모 절연 | 56 주변 온도 104도 F / 40도 C | 842 F | ₩ 505,470 | |
LDWR-1044 | 250ft. | MG | 니켈 클래드 구리 | 250 | 유리 섬유 오버 브레이드를 사용한 운모 단열재 | 고온 마감으로 함침 된 브레이드 위에 유리 섬유로 덮인 도체 위의 운모 절연 | 56 주변 온도 104F / 40C에서 | 842 F | ₩ 1,340,727 | |
LDWR-1049 | 250ft. | TGGT | 니켈 도금 된 구리 | 250 | PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 (2) 유리 섬유 절연 층이있는 PTFE 테이프 절연 | 전도체 위의 PTFE 테이프 절연에 이어 PTFE 처리 된 유리 섬유 오버 브레이드로 덮힌 유리 섬유 절연의 XNUMX 층 | 54 주변 온도 104F / 40C에서 | 482 F | ₩ 741,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.