그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트립 히터 |
자재 | 이음새가없는 스테인리스 |
맥스. 칼집 온도. | 1200도 F |
장착 치수 | 4.75 " |
실장 형 | 표면 실장 |
전체 길이 | 5.75 " |
상 | 1 |
나사 크기 | 10-32 |
시스 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
터미널 | 평행 |
전압 | 240V |
와트 밀도 | 47W / sq. 에. |
와트 | 300 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8516808000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.