그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셀프 드릴링 스크류 |
드릴 포인트 크기 | 텍 3 |
드라이브 유형 | 내부 육각 |
운전사 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 클라이마실 |
헤드 각도 | 90도 |
머리 색깔 | 회색 |
머리 Dia. | 0.500 " |
머리 높이 | 0.23 " |
헤드 유형 | 육각 와셔 |
육각 폭 | 0.375 " |
길이 | 2.5 " |
자재 | C1022 스틸 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 1 / 4-14 |
타입 | 제국의 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7318140000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.