그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점화 플러그 부트 슬리브 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 빨간색 |
Dia. 범위 (In.) | 0.63 ~ 0.82 |
내부 Dia. | 0.750 " |
길이 | 7.5 " |
자재 | 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 -94 ~ 1200도 |
타입 | 극한 온도 |
벽 두께 | 0.085 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.