그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 은 |
Dia. 범위 (In.) | 1.25 ~ 1.5 |
내부 Dia. | 1.500 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 알루미늄 커버 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 -76 ~ 500도 |
타입 | 1 1/2 "반사 알루미늄 튜브 |
벽 두께 | 0.013 " |
선박 중량 (kg) | 1.78 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7019905050 |
원산지 | MX |
모델 | 클로저 유형 | 내부 Dia. | 길이 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN2.00SV25 | 폐쇄 없음 | 2" | 25ft. | 화씨 -76 ~ 500도 | 2 "반사 알루미늄 튜브 | ₩ 378,297 | |
TTN2.50SV25 | 폐쇄 없음 | 2.5 " | 25ft. | 화씨 -76 ~ 500도 | 2 1/2 "반사 알루미늄 튜브 | ₩ 498,925 | |
T6F0.25SV | 접착 씰 | 0.250 " | 4ft. | 화씨 -40 ~ 400도 | 1/4 "랩 반사 알루미늄 처리 | ₩ 19,285 | |
T6F0.75SV | 접착 씰 | 0.750 " | 4ft. | 화씨 -40 ~ 400도 | 3/4 "랩 반사 알루미늄 처리 | ₩ 48,195 | |
T6F1.25SV | 접착 씰 | 1.25 " | 4ft. | 화씨 -40 ~ 400도 | 1 1/4 "랩 반사 알루미늄 | ₩ 64,260 | |
T6F2.00SV | 접착 씰 | 2" | 4ft. | 화씨 -40 ~ 400도 | 2 "랩 반사 알루미늄 | ₩ 96,390 | |
TTN0.50SV50 | 폐쇄 없음 | 0.500 " | 50ft. | 화씨 -76 ~ 500도 | 1/2 "반사 알루미늄 튜브 | ₩ 157,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.